Tanque de mezcla de carcasa única con impulsor de ardilla, 130 galones

Tanque de mezcla de carcasa única con impulsor de ardilla, 130 galones

Tanque doble de carcasa simple: 130 galones. Acero inoxidable. Tiene 4 patas de 2 pies 7-1/2 pulgadas. Dimensiones interiores del tanque No.1: 1 pie 6 pulgadas de diámetro. 1 pie 6 pulg. H de tanque pequeño. Dimensión interior del tanque No.2: 2 pies 7 pulgadas de diámetro. x 3 pies H, de tanque grande. Salida de 4 pulg. en el tanque grande y el tanque pequeño tiene 1 salida de 1 pulg., tiene un piñón de cadena de 6 pulg. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 3 pies 6 pulgadas de ancho x 7 pies 4 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 15.101
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de mezcla de carcasa única con impulsor de ardilla, 130 galones