Tanque de acero inoxidable de carcasa única, 1000 galones

Tanque de acero inoxidable de carcasa única, 1000 galones

Tanque de acero inoxidable de una sola carcasa: 1000 galones. Entrada: 18 pulg. de diámetro. (4) Patas: 2 pies 7 pulgadas de alto. Dimensiones del tanque: 5 pies 5 pulgadas de diámetro x 7 pies 2 pulgadas de alto. Entradas: (1) 1-1/2 pulgadas; (1) Salida de 1-3/4 pulg.: Tri-clamp de 2 pulg. Este tanque era un procesador pero hay una implosión en el interior y una abolladura en el exterior. Ahora sólo es adecuado como tanque de un solo casco.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: JME4
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de acero inoxidable de carcasa única, 1000 galones