Caldera de agua caliente a gas Teledyne Laars - 27 HP
Caldera de agua caliente a gas Teledyne Laars - 27 HP. Modelo: NQ-925-0-N-06-3. S/N: 8090383. Funciona con gas natural. Buth (entrada): 925.000. Buth (producción): 740.000. Bomba centrífuga Bell & Gossett, modelo: 1522l, S/N, QF4D5B, tamaño: 1.5AAB5.25FF. Motor industrial Baldor, 3/4 hp, 1725 rpm, 115/208/230 V, 10,8/5,7-5,4 amperios, 60 Hz, monofásico. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. NPT (hembra, gas), (1) 2 pulg. de diámetro. tubería (agua). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubería (agua), (1) 14 pulg. de diámetro. respiradero. Dimensiones totales: 63 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 39 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 30.RB0044bb.10
- Manufacturer: Teledyne Laars Heating Systems
- Model: NQ-925-0-N-06-3
- Serial Number: 8090383
Boiler Details