Tanque de carcasa única de acero inoxidable - 1300 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable - 1300 galones

Tanque de carcasa única, acero inoxidable, 1300 galones con marco de metal. (1) Salida de 2 pulg. en la parte inferior. Tiene (2) entradas, una a 3 pulgadas y la otra a 2 pulgadas en la parte superior, boca de acceso de 20 pulgadas. Sentado sobre patas de 14 pulgadas, Dimensiones interiores 68 pulgadas de diámetro x 75 pulgadas de alto, Dimensiones totales 72 pulgadas de diámetro x 86 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 299
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa única de acero inoxidable - 1300 galones