Tanque de carcasa única de acero inoxidable - 2000 galones

Tanque de carcasa única de acero inoxidable - 2000 galones

Tanque de carcasa simple de acero inoxidable, 2000 galones, boca de inspección superior de 24 pulgadas con tapa, dimensiones interiores 72 pulgadas de diámetro x 113 pulgadas de alto. Patas 4 x 19 pulgadas de alto, dimensiones totales 80 pulgadas de largo x 80 pulgadas de ancho x 148 H. (1) entrada de 4 pulg., (2) entrada de 3 pulg. (1) entrada de 2 pulg. (1) Salida de 6 pulg.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: 40.238
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Tanque de carcasa única de acero inoxidable - 2000 galones