Tanque de pared simple de acero inoxidable de 2800 galones
Parte superior abovedada, fondo abovedado Tanques de carcasa simple de acero inoxidable de 2,800 galones, 11 pies 3 pulgadas de alto (paredes laterales del tanque más parte superior e inferior abovedadas) más patas y agitador, 7 pies de diámetro. Caja de cambios Falk, modelo 21-4ebz4-16a7, número de mes 6010 -0804, rpm de entrada 1750, salida 11, relación 158,6, tamaño 2 pulg., motor eléctrico 4/60 fecha 184 hp de 3 hp.
Product Details
- Cantidad en stock: SFF601.12
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details