Tanque de pared simple de acero inoxidable de 2800 galones

Tanque de pared simple de acero inoxidable de 2800 galones

Parte superior abovedada, fondo abovedado Tanques de carcasa simple de acero inoxidable de 2,800 galones, 11 pies 3 pulgadas de alto (paredes laterales del tanque más parte superior e inferior abovedadas) más patas y agitador, 7 pies de diámetro. Caja de cambios Falk, modelo 21-4ebz4-16a7, número de mes 6010 -0804, rpm de entrada 1750, salida 11, relación 158,6, tamaño 2 pulg., motor eléctrico 4/60 fecha 184 hp de 3 hp.

Product Details

  • Cantidad en stock: SFF602.12
  • Manufacturer: Not Specified

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque de pared simple de acero inoxidable de 2800 galones