Tanque de pared simple de acero inoxidable de 2800 galones
Parte superior abovedada, fondo abovedado Tanques de carcasa simple de acero inoxidable de 2,800 galones, 11 pies 3 pulgadas de alto (pared lateral del tanque más parte superior e inferior abovedadas) más patas y agitador, 7 pies de diámetro. Caja de cambios Falk, modelo 21-4ebz4-16a7, mes# 6010 -0804, entrada rpm 1,750 salida 11, relación 158.6, tamaño 2 pulgadas, 184 hp fecha 4/60 motor eléctrico 3 hp.
Product Details
- Cantidad en stock: SFF602b.12