Tanque de pared simple de acero inoxidable de 3000 galones
Tanque de pared simple de acero inoxidable de 3000 galones con motor, transmisión y agitador. Información del motor Allis-Chalmers, serie 51-460-320, 15 hp, 1750 rpm, 208/220/440 voltios, 38,6-38,6/19,3 amperios, transmisión modelo Flex, relación de transmisión, 31,4 salida 56 rpm, servicio 10,6 hp, 1750 rpm. Dimensiones interiores 84 pulgadas de diámetro x 144 pulgadas de profundidad. Paleta agitadora de 28 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho, tiene (4) paletas de 51 pulgadas de diámetro, una más pequeña en la parte inferior mide 16 pulgadas de largo, 4 pulgadas de ancho, 37 pulgadas de profundidad. Tiene (8) ondas. hojas de tope de 6 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de largo, (5) entradas en la parte superior, (4) de ellas son de 1-1/2 pulgadas, salida inferior de 2 pulgadas. Dimensiones totales 100 pulgadas de diámetro x 20 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFF599b.12
- Manufacturer: Not Specified
- Model: mdv150
- Serial Number: 2176