Tanque de pared simple de acero inoxidable de 3000 galones
Tanque de pared simple, acero inoxidable, 3000 galones. Motor con control de caja de cambios. Información de manejo Modelo 21 - 4EB24-16A7. MO 6010-0804, Fecha 4/60, Entrada 1750 rpm, Salida 11 rpm, relación 159,6, Clasificación 184 hp. Transmisión por engranajes cerrada Falk, n.º de identificación. P14x3237N-XR, 2 hp, 230/460 voltios, 5,4/2,7 amperios, 1725 rpm, 40 def C. amb, servicio continuo, 60 hz. (4) Patas de 39 pulgadas de alto. Dimensiones interiores 84 pulgadas de diámetro x 144 pulgadas de profundidad. Dimensiones totales 100 pulgadas de diámetro x 18 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SFF603.12
- Manufacturer: Not Specified
- Model: 21 - 4EB24-16A7. M.O 6010-0804
Tank Details