- Detalles del producto
Sistema avanzado de ósmosis inversa computarizado Geolait Water Systems
Unidad Avanzada de Ósmosis Inversa Computarizada Geolait Water Systems. (1) Bomba Grundfos: Tipo de bomba: JS7. Motor General Electric: ¾ hp, 3450 rpm, 115/230 v, 14,8/7,4 a, 60 Hz, monofásico. (1) Panel de control ACRO. (1) Dimensiones del tanque verde: 1 pie 6-1/4 pulgadas de pared recta x 1 pie 3-1/2 pulgadas de diámetro. (1) Dimensiones del filtro: 6 pulg. de diámetro. x 1 pie 8 pulg. H. (1) Caja de interruptores de arranque/parada ACRO. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. FNPT, (2) ¾ pulg. MNPT. Dimensiones totales: 3 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 4 pies 9 pulgadas de alto (H17).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NOI1113
- Fabricante: Geolait Water Systems
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!