- Detalles del producto
Sistema central de cinta selladora de cajas de cartón
Central Products Company Sistemas de cintas para sellar cajas de cartón. Modelo: CP-322U. Número de serie: 950106. Número de pieza: 9322U. Fuente de alimentación - Voltios: 110, Ph: 1, Hz: 60. Accionado por dos motores de engranajes eléctricos Bodine - HP: 1/6, AMP: 1,9, Hz: 60, Ph: 1.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RDY13
- Fabricante: Central
- Modelo: CP-322U
- Número de serie: 950106
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Fabricante de motores: Bodine Electric
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.16
- RPM del motor: 85
- Voltaje del motor: 115
- Amperios de motor: 1.9
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 77
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 52
- Peso libras): 550
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!