Sistema CIP de acero inoxidable Klenzade: 65 galones

Sistema CIP de acero inoxidable Klenzade: 65 galones

Sistema CIP de acero inoxidable Klenzade: 65 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 2 pies de largo x 2 pies de ancho x 2 pies 3 pulgadas de alto. Bomba centrífuga Ampco, modelo: 3x2-1/2 ZC2, S/N: AA1307-1-1, capacidad: 250 gpm, diámetro del impulsor: 5-1/4 pulg. Motor industrial Baldor, 7-1/2 hp, 3450 rpm 230/460 V, 17,6/8,7 amperios, 60 Hz, trifásico. (3) Válvulas neumáticas de desvío de flujo montadas en un colector de acero inoxidable. Entradas: (4) 3/4 pulg. de diámetro. puertos, (1) conector S-line de 2 pulg., (1) 18 pulg. de largo x 18 pulg. de ancho (entrada superior). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio ACME, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto (desbordamiento), (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (2) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 5 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SFF315.5
  • Fabricante: Klenzade
  • Número de serie: C-92506.1-4

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema CIP de acero inoxidable Klenzade: 65 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente