Sistema de agua caliente con tanque rectangular de acero inoxidable: 1600 galones

Sistema de agua caliente con tanque rectangular de acero inoxidable: 1600 galones

Sistema de agua caliente sanitaria/vapor: 1600 galones. El sistema consta de (1) tanque de acero inoxidable con bombas de alimentación y calentador de líquido de inyección de vapor. Pick Calentador de líquido por inyección de vapor, modelo: 6x75, S/N: 0102-09, flujo de líquido: 30-190 gpm, aumento de temperatura: 90 °F, presión de vapor: 80 psi, presión de agua: 30 psi, ajuste de la válvula de alivio: 45 psi. Panel de control con un controlador de temperatura ABB Commander 250. Grupo bomba-motor centrífugo: 1,5 hp. Montaje de válvulas y tuberías. Dimensiones interiores: 96 pulgadas de largo x 48 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto. (2) Bombas centrífugas Bell and Gossett con motores Teco-Westinghouse, 40 hp, 3550 rpm, 230/460 V, 94/47 amperios, 60 Hz , 3 fases. Entradas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. termopozo, (1) 2 pulg. de diámetro. tubo, (2) 3 pulg. de diámetro. puertos con 7-1/2 pulg. de diámetro. bridas cada una con (4) 3/4 pulg. orificios de conexión a una distancia de centro a centro de 4-1/4 pulg. Salidas: (1) 2 pulg. Válvula de bola NPT (hembra), (1) 2 pulg. de diámetro. tubo de ventilación. Dimensiones totales (tanque): 48 pulgadas de largo x 51 pulgadas de ancho x 32-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPFI641.2
  • Fabricante: Not Specified

Detalles del tanque

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de agua caliente con tanque rectangular de acero inoxidable: 1600 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente