Sistema de apertura de latas Edlund 825A con triturador de latas 950

Sistema de apertura de latas Edlund 825A con triturador de latas 950

Sistema de apertura de latas Edlund 825A con triturador de latas 950. Construcción de acero inoxidable. Capacidad de desmontaje y trituración de tapas de latas: 30 latas/min. Espacio libre máximo para el producto del abridor: 6 pulg. de diámetro. x 7-1/4 pulg. H. Espacio libre mínimo para el producto del abridor: 2-1/2 pulg. de diámetro. x 7-1/2 pulg. H. Espacio libre máximo para el producto de la trituradora: 6 pulg. de diámetro. x 11 pulg. H. Altura de entrada/salida: 41 pulg. Abridor de punzón de corona: 5 pulg. Para una lata de tamaño 502. La recogida magnética sigue al golpe. Diámetro del imán: 2-1/2 pulg. Removedor de tapa de cocodrilo. La trituradora automática de latas utiliza una placa de gran calibre de 9 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho para presionar las latas y las expulsa con una placa operada por un pistón neumático. Bomba hidráulica y depósito de Monarch Hydraulics Inc. Motor industrial Baldor, 5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 15-13,2/6,6 amperios. Adecuado para industrias de procesamiento, reprocesamiento y reelaboración de alimentos. Dimensiones totales: 6 pies. 5 pulgadas. Largo x 2 pies. 7 pulgadas. Ancho x 5 pies. 8-1/2 pulgadas de alto (ACN890).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: ERCS068B.
  • Fabricante: Edlund
  • Modelo: 825A

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de apertura de latas Edlund 825A con triturador de latas 950
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente