Sistema de aspiradora Spence

Sistema de aspiradora Spence

Sistema de aspiradora Spence. Modelo: P-142 BD. S/N: 209827. Motor Baldor: 5 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 14.8-14/7 amperios, 60 Hz, trifásico. (12) bolsas de filtro: 5 pulgadas de diámetro x 17 pulgadas de alto. Filtro/contenedor del tanque: 21 pulgadas de diámetro x 34 pulgadas de alto. Tapa del tanque: 14-1/4 pulgadas de diámetro. (4) Ruedas para un fácil posicionamiento. Entrada/salida de vacío: rosca de 2 pulgadas (hembra). Dimensiones totales: 56 pulgadas de largo x 30 pulgadas de ancho x 61 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SSPN100.2a
  • Fabricante: Spence
  • Modelo: P-142 BD
  • Número de serie: 209827

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de aspiradora Spence
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente