- Detalles del producto
Sistema de bomba de envasado de volumen controlado Bursa Fill
Sistema de bomba de envasado de volumen controlado Bursa Fill. Número de serie: 5-A4775. Diámetro de la tolva de alimentación: Motor Westinghouse de 17-1/2 pulg., 3/4 hp, 1725 rpm, 115/230 V, 10/5 amperios, monofásico. Reductor de engranajes Boston, relación 15, 116,67 rpm (final), torsión de 268 lb-pulg. Entradas: 3 pulgadas de largo x 1-1/2 pulgadas de alto. Salidas: (1) 1-1/2 pulgadas de diámetro. racor roscado. Dimensiones totales: 33 pulgadas de largo x 19 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SAPM020.1
- Fabricante: Bursa
- Número de serie: 5-A4775
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!