Sistema de cámara flash de vacío Groen

Sistema de cámara flash de vacío Groen

Sistema de vacío verde. Anteriormente utilizado como desodorante. Modelo: Cámara Flash. N/S: 83196. MAWP: 50 psi. Separador vertical Groen: 20 galones, dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 5 pulgadas de diámetro. x 1 pie 9 pulgadas de alto, equipado con bola rociadora CIP. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Medios: (1) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Condensador de carcasa y tubos Ametek. Bomba de recirculación de desplazamiento positivo G&H. Bomba de vacío de 2 HP. Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 2 pies 6-1/2 pulgadas de ancho 8 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: G116-BC.
  • Fabricante: Groen
  • Modelo: Flash Chamber
  • Número de serie: 83196

Detalles de la placa

Refrigerante anterior

  • Compatible con halocarbono (freón): No

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 2 hp Sew-Eurodrive Motor and (1) 2 hp Marathon Electric Motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 76
  • Ancho (pulgadas): 30.5
  • Altura (pulgadas): 99

Detalles adicionales del producto

  • Utilizado anteriormente con: Previously used as a deodorizer.

Sistema de cámara flash de vacío Groen

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente