Sistema de condensación Kramer Industries CTT Thermobank: 3 toneladas

Sistema de condensación Kramer Industries CTT Thermobank: 3 toneladas

Sistema de condensación Thermobank CTT de Kramer Industries 2000 sin usar: 3 toneladas. Modelo: CTT10300M44-G. Número de serie: M0078212-011. Refrigerante: R-404A. Presión de diseño baja/alta: 180/450 psig. Compresor de tornillo Copeland Copelametic, 3 hp, 380-400/460 V, 5.8 RLA, 41.0 LRA, 50/60 Hz, trifásico. Versión de temperatura media de la serie M para temperaturas de succión saturadas de +5F a +25F. Motor de ventilador Magnetek, 460 V, 1,3 FLA, 60 Hz. Entradas: (1) puerto de 1 pulg. Salidas: (1) puerto de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 43-1/2 pulgadas de alto (H15) (ACN68).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: FRGW201.4a
  • Fabricante: Kramer Industries
  • Modelo: CTT10300M44-G
  • Número de serie: M0078212-011

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: MagneTek
  • Voltaje del motor: 460
  • Hercios del motor (Hz): 60

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 40
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 43.5
  • ACN: 68

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2000

Sistema de condensación Kramer Industries CTT Thermobank: 3 toneladas

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Caja refrigerada eléctrica/diésel de Thermo King CorporationThermo King Corporation Electric/Diesel Refrigerated Box Thermo King
Cotizando activamente
Ahorrar 9%
Unidad Condensadora CopelandCopeland Condensing Unit Copeland
Copeland Unidad Condensadora Copeland

HDPH453.a-01

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Unidad condensadora enfriada por aire Tecumseh - 3HPTecumseh Air Cooled Condensing Unit – 3HP Tecumseh
Ahorrar 9%
Condensador Bohn - 5 toneladas1993 Bohn Condenser - 5 Tons Bohn
Cotizando activamente
Bohn/Heatcraft Condensador Bohn - 5 toneladas

AAEC840C

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente