- Detalles del producto
Sistema de control PLC de Electric Controls Inc
Electric Controls Inc. Sistema de control PLC. Trabajo No: CE 95-2007. Fecha: 21-2-1996. Fuente de alimentación: Voltios: 480, Ph: 3, Amperios: 60. (3): Fuente de alimentación de CA Allen-Bradley: Serie: B. Modelo: 1756-PA72/B, N.º de pieza: 97060574 E01. (6) Módulos de entradas analógicas Allen-Bradley: N.º de catálogo: 1756-IF8H. (6) Módulos RTD analógicos Allen-Bradley: N.º de catálogo: 1756-IRT81. (1) Módulo de salida de relé aislado Allen-Bradley: N.º de catálogo: 1756-OQ16I. (3) Fuente de alimentación de modo conmutado IFM de 24 V CC: N.º de artículo: DN4013. (1) Supresor de sobretensiones transitorias: Modelo HS-P-SP-120-60A-RU, N.º de artículo: ZH0S-020. (1) Conmutador Ethernet industrial no administrado Stride: Modelo: SE-SW8U. (6) Disyuntores en miniatura de riel EATON WMZT: N.º de catálogo: WMZT1C06.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: CBRE54
- Fabricante: Electric Controls Inc
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 20
- Ancho (pulgadas): 72
- Altura (pulgadas): 108
- Peso libras): 5,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1996
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!
También te puede interesar
Ahorrar 9%


Allen-Bradley
Módulos de panel de control de E/S con pulsadores RediPanel de Allen-Bradley con carcasa de acero inoxidable
DTTC2079.
Solo queda 1 unidadAhorrar 9%


Allen-Bradley
Panel de control de arranque de motor Allen Bradley Centerline 4200v
DTTC042.
Solo queda 1 unidad