Sistema de descarga de bidones Murzan DUS-50

Sistema de descarga de bidones Murzan DUS-50

1995 Sistema de Descarga de Tambores Murzan. Modelo: DUS-50. S/N: 9500008D Bomba S/N: 95042360. Proyecto No: D-9891. Entradas: (1) 3/8 pulg. de diámetro. conector de aire. Con capacidades posibles de hasta 60 gpm, el DUS-50 es la solución definitiva para vaciar los materiales más viscosos de contenedores de 55 galones. El DUS-50 utiliza una bomba sanitaria de diafragma Murzan de doble succión de acero inoxidable 316 montada sobre una placa base de plástico de calidad alimentaria y está equipada con un anillo raspador de calidad alimentaria que limpia el interior del recipiente a medida que se vacía. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. escape. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 57 pulgadas de ancho x 68 pulgadas de alto (ACN280).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDAF633.5a
  • Fabricante: Murzan
  • Modelo: DUS-50
  • Número de serie: 9500008D

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de descarga de bidones Murzan DUS-50
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente