Sistema de distribución de productos Multi-Fill de 4 bolsillos

Sistema de distribución de productos Multi-Fill de 4 bolsillos

1999 Sistema de distribución de productos Multi-Fill de 4 bolsillos. Modelo: MPFD-060-4. Número de serie: 271-1. Capacidad: Distribuye hasta 6750 libras de pasta cocida por hora (la producción máxima depende de la configuración de la máquina, el producto, el volumen, el diseño del recipiente y la velocidad del recipiente). El sistema de distribución MPFSD fue diseñado para distribuir productos de pequeñas dimensiones, vegetales cortados, productos difíciles de llenar como espaguetis y productos tipo arroz. El sistema se monta sobre cuatro tubos verticales y está programado para descargarse cuando las ensacadoras estén listas y en la posición operativa correcta. El producto se alimenta al tubo de llenado de producto en el cabezal de distribución. El depósito se mide en el bolsillo guía, se deja caer en el primer bloque de transferencia, se deja caer en el segundo conjunto de bloques de transferencia, se mueve a la posición de descarga y se descarga. Requisitos del sistema: 120 V, 60 Hz, monofásico y requiere 80 psi de aire a 15 cfm. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 39-1/2 pulgadas de ancho x 47-1/2 pulgadas de alto (ACN1000).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SHNZ001.
  • Fabricante: Not Specified
  • Modelo: MPFD-060-4
  • Número de serie: 271-1

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de distribución de productos Multi-Fill de 4 bolsillos
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente