Sistema de envoltura retráctil Damark

Sistema de envoltura retráctil Damark

Sistema de retractilado Damark. Modelo Bakery-STR 16, S/N 4392. Apertura: 16 pulg. x 6 pulg. Motor: 1/8 hp, 220/110. Dimensiones totales: 37 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 51 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: 7a.CS311a.a
  • Fabricante: Damark
  • Modelo: Bakery-STR 16
  • Número de serie: 4392

Detalles del HTST

Detalles de la bomba

  • ¿Bomba incluida? No

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.125
  • Voltaje del motor: 220/110
  • Amperios de motor: 16
  • Hercios del motor (Hz): 60

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 37
  • Ancho (pulgadas): 27
  • Altura (pulgadas): 51

Detalles adicionales del producto

Sistema de envoltura retráctil Damark
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente