Sistema de evaporación de cinco etapas de triple efecto APV con recuperación de esencia

Sistema de evaporación de cinco etapas de triple efecto APV con recuperación de esencia

APV Sistema de Evaporación de Cinco Etapas de Tres Efectos con Recuperación de Esencia. Intercambiadores de calor de placas y marcos de película descendente y de película ascendente-descendente. La alimentación de producto fue de 40 000 libras por hora con un 6 % de sólidos totales. Salida de producto final: 10,000 lbs por hora con 24% de sólidos. Tasa de eliminación de agua: 30.000 libras por hora. Anteriormente instalado en una importante planta procesadora de alimentos de EE. UU. en Ohio. El primer efecto se cambió al estilo Falling Film, el resto son Rising Falling Film (RFF).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: CMCS01.200
  • Fabricante: APV

Detalles del evaporador

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de evaporación de cinco etapas de triple efecto APV con recuperación de esencia

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente