Sistema de ensacadora Matthiesen

Sistema de ensacadora Matthiesen

Matthiesen/Sistema de ensacadora indexada. Número de serie: 1167. Dimensiones totales: 48 largo x 36 ancho x 78 alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RDY07
  • Fabricante: Matthiesen
  • Número de serie: 1167

Detalles de llenado y taponado

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 48
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 78
  • Peso libras): 650
  • # de piezas para envío: 1

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Problemas o problemas conocidos: Missing the bagging components and, the air blower.
Sistema de ensacadora Matthiesen

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente