Sistema de filtración portátil de acero inoxidable con bomba de refuerzo

Sistema de filtración portátil de acero inoxidable con bomba de refuerzo

Sistema de filtración portátil de acero inoxidable con bomba de refuerzo Grundfos. Tipo de bomba: CHI12-15 AWG-BQQE. Modelo de bomba: D 4FZ20072 P10735. P: 53 GPM. Alto: 124 pies. PSI máx: 145. Temperatura máxima del agua: 230 F. Clasificación I 9, 1/4, 75 A. Fabricado en Alemania. Listado por UL. La bomba es una bomba centrífuga horizontal, multietapa, no autocebante, con puerto de succión axial y puerto de descarga radial. Filtros de cesta de acero inoxidable en la entrada y descarga de la bomba. Incluye carro portátil con ruedas traseras con bloqueo.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: AACA123.5a
  • Fabricante: Grundfos
  • Modelo: D 4FZ20072 P10735
  • Número de serie: CHI12-15 A-W-G-BQQE

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de filtración portátil de acero inoxidable con bomba de refuerzo

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente