Sistema de Limpieza Corty Modelo 5301

Sistema de Limpieza Corty Modelo 5301

Sistema de limpieza Corty. Modelo 5301. Funciona con gas. 230 V, 28 amperios, trifásico. Bomba general: Serie T 47, modelo TS 2021. Motor Baldor: Cat. No. M3313T, especificaciones. 37B01X33, estructura 215 T, 10 hp, 208-230/460 V, 30/28/14 amperios, 1725 rpm, 60 Hz, trifásico, Clase B. (ACN97a)(H14).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BWMC073.4
  • Fabricante: Corty
  • Modelo: 5301

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de Limpieza Corty Modelo 5301

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente