Sistema de limpieza de espumador CIP Klenzade

Sistema de limpieza de espumador CIP Klenzade

1998 Sistema de limpieza de espumador CIP Klenzade. Modelo: C Foamer-Especial. Proyecto número: FA1735. Bomba de diafragma Wilden serie M. Bomba centrífuga Ampco, modelo: 1-1/4 x 1 KC2, S/N: CC-18989-1-1, diámetro del impulsor: 5-1/2. Motor industrial Baldor, 2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 6.2-5.4/2.7 amperios, 60 Hz, trifásico. Sonda indicadora Lumenite de 3 niveles. Entrada de acceso de 16 pulg. de largo x 16 pulg. de ancho. Dimensiones interiores del tanque: 24-1/2 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 28 pulgadas de alto. Capacidad del tanque: 69 galones. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio de línea S, (1) 1-½ pulg. NPT. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. tubo (desbordamiento del tanque), (1) 2 pulg. de diámetro. Descarga de línea S. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 32 pulgadas de ancho x 72-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: NPPC128.
  • Fabricante: Klenzade
  • Modelo: C

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de limpieza de espumador CIP Klenzade
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente