Sistema de limpieza espumoso de acero inoxidable.

Sistema de limpieza espumoso de acero inoxidable.

Sistema de limpieza espumoso. Modelo: SCCS-1000. Construcción de acero inoxidable. Ciclos de espuma/enjuague/desinfección. Temperatura nominal de hasta 200 °F. Incluye (5) puertos de descarga: (2) Espuma, (2) Enjuague, (1) Desinfectante. Bomba Cat, Modelo: 1010, capacidad: 12 gpm, rango de presión: 100 a 700 psi. Motor Leroy Somer, 5 hp, 1725 rpm, 230/460 V, 4,1/7,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. TNP (macho). Salidas: (4) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 45 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 44 pulgadas de alto (H17) (ACN98).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: CC-967.1
  • Fabricante: Foamatic
  • Modelo: SCCS-1000

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Leroy-Somer
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 4.1/7.2
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 45
  • Ancho (pulgadas): 23
  • Altura (pulgadas): 44
  • ACN: 98

Detalles adicionales del producto

Sistema de limpieza espumoso de acero inoxidable.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente