Sistema de medición de densidad y flujo Coriolis Micromotion serie F
Sistema de medición de densidad y flujo Coriolis Micromotion serie F. Modelo: F200SI352SU. S/N: 511018. Rango de temperatura: -40 a 150°C. Transmisor de caudal básico. Modelo: IFT9701I1N3U. S/N: 2076225. Voltaje: 115 VCA. El medidor Coriolis serie F se utiliza para medir con precisión el flujo másico, el flujo volumétrico y la densidad de lodos y fluidos de proceso. Dimensiones de centro a centro: 3 pies. Entradas/salidas: (6) 2-1/2 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 3 pies 9 pulgadas de largo x 3 pies de ancho x 2 pies 5 pulgadas de alto (ACN106)
Detalles de producto
- Cantidad en stock: SMBS352.2a
- Fabricante: Micro Motion
- Modelo: F200S1352SU
- Número de serie: 511018
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- Voltaje del motor: 115
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 45
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 29
- ACN: 106
Detalles adicionales del producto
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!