Sistema de medición de masa K20 de ABB Instruments

Sistema de medición de masa K20 de ABB Instruments

Sistema de medición de masa K20 de ABB Instruments. Modelo (transmisor): 1210-A-0. S/N (transmisor): B00716. Transmisor de acero inoxidable 316. Alimentación: 110 V. Modelo (sensor): K20. N/S (sensor) 910540. Versión de software v6.52. Clasificación de presión: 2200 psi. Caudal: 20 lb/min. Los medidores de masa de ABB permiten una medición precisa del flujo másico de prácticamente todos los fluidos, lodos y flujos multifásicos y altamente viscosos. La medición no se ve afectada por los cambios en la temperatura, presión, viscosidad, densidad o perfil de velocidad del fluido. La medición no se ve afectada por los cambios en la temperatura, presión, viscosidad, densidad o perfil de velocidad del fluido. Entradas/salidas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales (sensor): 7-1/2 pulgadas de largo x 7-1/2 pulgadas de ancho x 11-1/2 pulgadas de alto. Dimensiones totales (transmisor): 26 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 31 en. h.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: BIIR18.
  • Fabricante: ABB Instrumentation
  • Modelo: 1210-A-0
  • Número de serie: B00716

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • Voltaje del motor: 110

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 26
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 31

Detalles adicionales del producto

  • Producto comprado en: Soda Manufactorer

Sistema de medición de masa K20 de ABB Instruments

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente