Sistema de mezcla automática en línea Bran+Luebbe / 3 bombas dosificadoras

Sistema de mezcla automática en línea Bran+Luebbe / 3 bombas dosificadoras

Sistema de mezcla automática en línea Bran+Luebbe / 3 bombas dosificadoras. Tipo: N-C33. Capacidades aproximadas: bomba “A”: 17 gpm, bomba “C”: 17 gpm y bomba “D”: 23 gpm. Superficies de contacto del producto: acero inoxidable 316. Presión de trabajo: 100 psi. Motor Baldor Industrial: 15 hp, 1760 rpm, 230/460v, 38/19a, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (3) línea S de 2 pulgadas, (3) puertos de 2 pulgadas, (2) puertos de 2-1/2 pulgadas. Las bombas dosificadoras se dirigen a productos que deben mezclarse y dosificarse para incluir productos alimenticios de ligeros a muy viscosos. Esta unidad estuvo anteriormente en servicio bombeando variedades de azúcar y jarabes de maíz. Dimensiones totales: 6 pies de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SCJC178.5a
  • Fabricante: Bran+Luebbe
  • Modelo: N-C33
  • Número de serie: A9522

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de mezcla automática en línea Bran+Luebbe / 3 bombas dosificadoras
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente