- Detalles del producto
Sistema de mezcla automática en línea Bran+Luebbe con 4 bombas dosificadoras
Sistema de mezcla automática en línea Bran+Luebbe con 4 bombas dosificadoras. Tipo: N-C34-K31. Capacidades aproximadas: bomba “A”: 24 gpm, bomba “B”: 6 gpm, bomba “C”: 4 gpm y bomba “D”: 3 gpm. Superficies de contacto del producto: acero inoxidable 316. Presión de trabajo: 90 psi. Motor Baldor Industrial: 5 hp, 870 rpm, 230/460 v, 18.8/9.4 a, 60 Hz, trifásico. Las bombas dosificadoras se dirigen a productos que deben mezclarse y dosificarse para incluir productos alimenticios de ligeros a muy viscosos. Esta unidad estuvo anteriormente en servicio bombeando variedades de jarabes y concentrados de frutas. Entradas/salidas: (4) 2 pulg. de diámetro exterior. y 7/8 pulg. de diámetro interior, (2) línea S de 2 pulg., (2) línea S de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 8 pulgadas de largo x 2 pies 7 pulgadas de ancho x 5 pies 2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: SCJC179.5a
- Fabricante: Bran+Luebbe
- Modelo: N-C34-K31
- Número de serie: A1501
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!