Sistema de mezcla automática en línea Bran+Luebbe

Sistema de mezcla automática en línea Bran+Luebbe

Sistema de mezcla automática en línea Bran+Luebbe con 4 bombas dosificadoras. Tipo: N-C34/KA31. Capacidades aproximadas: bomba “A”: 24 gpm, bomba “B”: 13 gpm, bomba “C”: 4 gpm y bomba “D”: 3 gpm. Superficies de contacto del producto: acero inoxidable 316. Presión de trabajo: 90 psi. Motor industrial Baldor: 5 hp, 870 rpm, 230/460 v, 18,8/9,4 a, 60 Hz, trifásico. Las bombas dosificadoras se dirigen a productos que deben mezclarse y dosificarse para incluir productos alimenticios de ligeros a muy viscosos. Esta unidad estuvo anteriormente en servicio bombeando variedades de jarabes y concentrados de frutas. Entradas/salidas: (4) 2 pulg. de diámetro exterior. y 7/8 pulg. de diámetro interior. triple abrazadera, (4) línea S de 2 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 7 pulgadas de largo x 2 pies 8 pulgadas de ancho x 5 pies 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SCJC180.5a
  • Fabricante: Bran+Luebbe
  • Modelo: N-C34/KA31
  • Número de serie: A1500

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de mezcla automática en línea Bran+Luebbe
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Bomba dosificadora Bran+LuebbeBomba dosificadora Bran+Luebbe
Bran+Luebbe Bomba dosificadora Bran+Luebbe

OIP080.

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Bomba dosificadora de Bran & LuebbeBomba dosificadora de Bran & Luebbe
Bran+Luebbe Bomba dosificadora de Bran & Luebbe

RCJF470.2

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Knight Peristaltic Metering Pump Krones
Ahorrar 9%
Bomba Bran Luebbe A10011Bomba Bran Luebbe A10011
Bran+Luebbe Bomba Bran Luebbe A10011

SKFI010.4

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Sistema de premezcla KronesSistema de premezcla Krones
Krones Sistema de premezcla Krones

950.BP7a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Licuadora continua Patterson-Kelley Zig-ZagLicuadora continua Patterson-Kelley Zig-Zag

Visto recientemente