- Detalles del producto
Sistema de monitoreo de alarma de gas de calidad industrial Manning de 4 estaciones
2007 Sistema de monitoreo de alarma de gas de calidad industrial Manning de 4 estaciones. Modelo: GM-4000. La unidad tiene (4) sensores/transmisores de gas electroquímicos que proporcionan relés de alarma y advertencia individuales y son capaces de interactuar con los controles de seguridad centrales de la planta. Rango de temperatura de funcionamiento: 32°F a 105°F. Humedad de funcionamiento: 5-95% de humedad relativa, sin condensación. Kit de calibración incluido. (ACN61).
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MDBC272
- Fabricante: Manning
- Modelo: GM-4000
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!