Sistema de monitoreo de densidad y flujo Micro Motion

Sistema de monitoreo de densidad y flujo Micro Motion

Sistema de monitoreo de densidad y flujo Micro Motion. Modelo: FMS1NA10. Fuente de alimentación: 115 VAC, 25 vatios. Transmisor de flujo remoto. Modelo: RFT9712 1PNU. Unidad electrónica remota de flujo másico. Modelo: RE-01 151431. Sensor de flujo másico. Modelo: S040S121. Tipo de medidor: 3. Factor de medidor: 05901. Factor de calibración de flujo: 5.90195.13. Factor de calibración dens: 10973123484,44. Rango de temperatura: -464°F a 350°F. MAWP: 1250 psig. Entradas/salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 11 pulgadas de largo x 2 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto (ACN87).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BZCH533.1
  • Fabricante: Micro Motion
  • Modelo: FMS1NA10
  • Número de serie: 8328

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • Voltaje del motor: 115

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 11
  • Ancho (pulgadas): 2
  • Altura (pulgadas): 10
  • ACN: 87

Detalles adicionales del producto

Sistema de monitoreo de densidad y flujo Micro Motion
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente