Sistema de ósmosis inversa de Crane Environmental Products

Sistema de ósmosis inversa de Crane Environmental Products

Productos medioambientales Sistema de ósmosis inversa con un monitor/controlador de conductividad serie 750. Bomba de refuerzo F y W. Modelo: 94J115. P/N: 135659. CV 1,5. RPM 3450. Voltios 115/230. AMPERIOS 21 / 10.5. 1PH. 60 Hz. Dimensiones totales: 1 pie 7 pulgadas de largo x 2 pies 1 pulgadas de ancho x 4 pies 5 pulgadas de alto.

Filtro de agua marca Alamo. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de diámetro x 6 pies 1 pulgada de alto.

Tanque de agua de aire cautivo Craftsman con bomba. Modelo de bomba: 390.251482, código: 1L98T. Modelo de motor: C48H2EC15, ½ Hp, KW 37, 115/230 voltios, 1 PH, 60 HZ, 8.8 / 4.4 amp, SF 1.3. Modelo de tanque: 390.291557, código: 1K98W. Resistente a la corrosión, libre de encharcamientos, avaro de energía. Dimensiones totales: 1 pie 8 pulgadas de diámetro x 3 pies de alto.

Tanque ChemTainer de 1000 galones con 2 válvulas de flotador. S/N: 47127. Tipo II JC.DOM 18-9-98. P/N: TL64811C. Entrada de 3/4 pulg. Salida de 2 pulgadas. Puerto de inspección de 15 pulgadas. Dimensiones totales: 64 pulgadas de diámetro. x 81 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SWCS02.12
  • Fabricante: Environmental Products
  • Modelo: EPRO 3000

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Amperios de motor: 8.8/4.4
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de ósmosis inversa de Crane Environmental Products

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente