Sistema de pesaje Mettler Toledo/Kristler Morse

Sistema de pesaje Mettler Toledo/Kristler Morse

Sistema de pesaje Mettler Toledo / Kristler Morse. Modelo: 8305. Número de serie: 4292857-40T N-10000. Utiliza (5) cajas de conexiones de acero inoxidable Kristler Morse y (6) celdas de carga Kristler Morse. Requisitos de alimentación: 120 V, 0,5 amperios, 60 Hz. Fase única. Dimensiones de la caja de control principal: 1 pie ½ pulg. de largo x 6-3/8 pulg. de ancho x 1 pie 1-5/8 pulg. de alto. Dimensiones de la caja de conexiones: 5-3/8 pulg. de largo x 4-1/4 pulgadas de ancho x 4-5/8 pulgadas de alto. Dimensiones de la celda de carga: 5-1/2 pulgadas de largo x 3-1/2 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: BZCH596.a
  • Fabricante: Kristler Morse
  • Modelo: 8305
  • Número de serie: 4292857-40T N-10000

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • Voltaje del motor: 120
  • Amperios de motor: 0.5
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de pesaje Mettler Toledo/Kristler Morse
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente