Sistema de precalentamiento

Sistema de precalentamiento

Sistema de precalentamiento. Bomba Myers. Gato de bomba. Número: HJ50S. Número de serie: 673-777. Motor bomba, ½ hp, 115/230 V, 60 Hz. Intercambiador de calor, presión de prueba: carcasa: 200 psi; tubo: 200 psi. Dimensiones del intercambiador de calor: 2-1/8 pulg. de diámetro. x 14-1/2 pulg. H. Tubo filtrante de acero inoxidable Perfex, dimensiones del filtro: 4-1/2 pulg. x 40 pulg. H. Entradas/salidas de bomba: 1-1/2 pulg. rosca macho. Entradas/salidas del intercambiador de calor y del filtro: ¾ pulg. Dimensiones totales: 35 pulg. de largo x 20 pulg. de ancho x 58 pulg. de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: HDTD082.1
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Other
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Pumptro motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • Voltaje del motor: 115/230
  • Hercios del motor (Hz): 60

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 58

Detalles adicionales del producto

Sistema de precalentamiento

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente