Sistema de producción de hielo en escamas: 4 toneladas/día con paquete de refrigeración con freón

Sistema de producción de hielo en escamas: 4 toneladas/día con paquete de refrigeración con freón

El sistema consta de una máquina de hielo en escamas North Star modelo 10 con descarga por tornillo sin fin, un compresor Carlyle R-22/portador de 4 cilindros y un condensador enfriado por aire Russell VAC-55. El sistema debería producir un máximo aproximado de 8000 libras (4 toneladas) de hielo en escamas por día.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: GEN9001
  • Fabricante: North Star Ice
  • Modelo: M-10
  • Número de serie: 4941

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Sistema de producción de hielo en escamas: 4 toneladas/día con paquete de refrigeración con freón
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente