Sistema de recarga de recuperación de refrigerante Robin Air

Sistema de recarga de recuperación de refrigerante Robin Air

Sistema de recarga de recuperación de refrigerante Robinair. Modelo: 17600. S/N: 00359. Capacidad de recuperación: 50 lbs/carga. Control numérico digital superior. Potencia: 115 V, 60 Hz, 9,6 amperios. Refrigerante: R-12, R-22, R-500 y R-502. Dimensiones totales: 22 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMT521.1a
  • Fabricante: Robinair
  • Modelo: 17600
  • Número de serie: 359

Refrigerante anterior

  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 22
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 22

Detalles adicionales del producto

Sistema de recarga de recuperación de refrigerante Robin Air

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente