Sistema de reciclaje y recuperación de refrigerante Robinair

Sistema de reciclaje y recuperación de refrigerante Robinair

Sistema de reciclaje y recuperación de refrigerante Robinair. Modelo 17500B. S/N 1123. (ACN29).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DPLS030.3a
  • Fabricante: Robinair
  • Modelo: 17500B
  • Número de serie: 1123

Refrigerante anterior

  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): No

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • ACN: 29

Detalles adicionales del producto

Sistema de reciclaje y recuperación de refrigerante Robinair

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente