- Detalles del producto
Sistema de reducción alimentado por gravedad Cozzini PrimeCut
Sistema de reducción alimentado por gravedad Cozzini PrimeCut. Modelo: AR901. Capacidad: hasta 33,000 lb/hr. Tolva: 41 pulgadas de largo x 41 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de alto. Entrada: 8 pulgadas; salida: 3 pulg. Diámetro del impulsor: 9 pulg. Motor de CA encapsulado Lincoln Multiguard: 100 hp, 1770 rpm, 208/460 V, 228/119 amperios, 60 Hz, trifásico, relación de polea 1:1,4. Velocidad final: 2478 rpm. Dimensiones totales: 95 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: EEGC069.12a
- Fabricante: Cozzoli MRM Elgin Company Inc.
- Modelo: AR901
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!