Sistema de refrigeración líquida Remcor serie CH - 1/2 tonelada

Sistema de refrigeración líquida Remcor serie CH - 1/2 tonelada

Sistema de refrigeración líquida Remcor Industrial serie CH. Número de pieza: 014733. Capacidad de refrigeración: 6000 BTU/h. Capacidad de la bomba: 2 GPM. Compresor: 0,5 CV. Condensador: Enfriado por aire. Rango de temperatura: 40F a 100F. Eléctrico: 115 V, 15,75 A, 60 Hz, Monofásico. Refrigerante: R134- 22 oz. Peso: 160 libras. Dimensiones totales: 2 pies de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto (ACN49)

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SWCS15.3a
  • Fabricante: Remcor
  • Modelo: CH550A
  • Número de serie: 62A013LC800

Detalles del enfriador

  • Enfriado por aire o enfriado por líquido: Air Cooled
  • Unidad de Toneladas Nominales (TR): 0.5
  • Número de compresores: 1
  • Descripciones de compresores: Compressor: 0.5 HP.
  • Potencia total del compresor: 0.5

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 15
  • Altura (pulgadas): 28
  • Peso libras): 160
  • ACN: 49

Detalles adicionales del producto

Sistema de refrigeración líquida Remcor serie CH - 1/2 tonelada
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente