Sistema de rodillos de compresión para barras de cereales

Sistema de rodillos de compresión para barras de cereales

Sistema de Rodillos de Compresión para Barras de Cereal. (6) Rodillos superiores: 40-1/2 pulg. de largo x 6 pulg. de diámetro. Rodillos superiores con ajuste mediante volante. (1) Rodillo inferior: 44 pulgadas de largo x 11 pulgadas de diámetro. Altura de entrada: 40 pulgadas (ajustable) Altura de salida: 34 pulgadas (ajustable) Motor eléctrico Reliance, ½ hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,5-1,5/0,75 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor Dodge: relación: 125, potencia: 13,8 rpm. Allen-Bradley, parada de emergencia del Guard Master. Dimensiones totales: 13 pies de largo x 62 pulgadas de ancho x 66 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SGMPB011.11a
  • Fabricante: Not Specified

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de rodillos de compresión para barras de cereales
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente