Sistema de secado de polvo montado sobre patines Atritor

Sistema de secado de polvo montado sobre patines Atritor

2003 Sistema de secado de polvo montado sobre patines Atritor. Modelo: 1B. El 1B ha sido diseñado teniendo en cuenta GMP (Buenas Prácticas de Fabricación). Ha sido fabricado con piezas de contacto de acero inoxidable 316, utiliza Triclamps y es fácil de desmontar y limpiar. La unidad cuenta con un sistema colector de polvo Wam, esclusa de aire eléctrica, unidad de calefacción Seba, soplador Halifax y tuberías de acero inoxidable. El 1B es el secador-pulverizador más pequeño de la línea Atritor, lo que lo convierte en una unidad perfecta para I+D. La producción máxima está limitada por la evaporación del agua (se pueden secar aproximadamente 30 kg/h de agua) y la potencia del motor. El tamaño del producto 1B del molino generalmente estará en el rango de 0 a 100 micrones. Manual de funcionamiento disponible. Dimensiones totales: 13 pies 8 pulgadas de largo x 82 pulgadas de ancho x 11 pies 6 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDNM336.39a
  • Fabricante: Atritor
  • Modelo: 1B

Detalles de la secadora

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de secado de polvo montado sobre patines Atritor
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente