Sistema de secador de aire comprimido Hankison

Sistema de secador de aire comprimido Hankison

Sistema de secador de aire comprimido Hankison. Modelo: H-33 (H-33150-0000). Número de serie: 1105-32-8402-001. Flujo de aire nominal: 3000 scfm a 100 psig y entrada de aire a 100 °F. Diferencial de presión máxima: 30 psi. MAWP a 120 °F: 150 psig. Presión máxima de prueba: 52 psig. Compresor Coplematic, Modelo: 9RS1-1505-THD, S/N: CT 83106500, 15 hp, refrigerante: R-22, requisitos eléctricos: 460-330/400 V, 29.8 RLA, 144 LRA, 60/50 Hz. Intercambiador de calor de carcasa y tubos Copeland, modelo: W2WH-1500-THD-304. Dimensiones totales: 9 pies 5 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 84-1/2 pulgadas de alto (ACN450)

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DPFI124.1
  • Fabricante: Hankinson
  • Modelo: H-33 (R-33150-0000)
  • Número de serie: 1105-32-8402-001

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • ACN: 450

Detalles adicionales del producto

Sistema de secador de aire comprimido Hankison

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente