Sistema de sellado de cajas 3M-Matic 800a3

Sistema de sellado de cajas 3M-Matic 800a3

Sistema de sellado de cajas 3M-Matic 800a3. Modelo: 79400. S/N: 3049. Fuente de alimentación: 115 V, 3,8 amperios, 60 Hz. (2) Propulsores eléctricos Bodine, 1/6 hp, 115 rpm, 60 Hz, 1,9 amperios, monofásico, relación: 15,1, torque: 68 lb-in. Altura de entrada/salida del transportador: 28-1/2 pulgadas. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 54-1/2 pulgadas de alto (ACN75).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RTTF005.
  • Fabricante: 3M
  • Modelo: 79400
  • Número de serie: 3049

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Sistema de sellado de cajas 3M-Matic 800a3
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Ahorrar 9%
Sistema de sellado de cajas ajustable 3M-Matic 12AFSistema de sellado de cajas ajustable 3M-Matic 12AF
Ahorrar 9%
Sistema de sellado de cajas ajustable 3M-Matic 12AFSistema de sellado de cajas ajustable 3M-Matic 12AF
Ahorrar 9%
Sellador de cajas ajustable 3M-MaticSellador de cajas ajustable 3M-Matic
3M Sellador de cajas ajustable 3M-Matic

DTWA083.6

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Cono de caja inferior Matic 200a de 3MCono de caja inferior Matic 200a de 3M
3M Cono de caja inferior Matic 200a de 3M

CAGC010

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
TransportadorTransportador
Not Specified Transportador

NOI1119

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Sellador de cajas Loveshaw 7CSellador de cajas Loveshaw 7C
Ahorrar 9%
Sellador de cajas ajustable 3MSellador de cajas ajustable 3M
3M Sellador de cajas ajustable 3M

TASP044

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Transportador de botellasTransportador de botellas
Not Specified Transportador de botellas

SUBF255.1a

Solo queda 1 unidad
Ahorrar 9%
Piezas cónicas de caja 3MPiezas cónicas de caja 3M
3M Piezas cónicas de caja 3M

RGMP342.25

Solo queda 1 unidad

Visto recientemente