- Detalles del producto
Sistema de soplador y vacío de transporte neumático Pneu-Con
Sistemas de aspiración y soplador Tuthill: Número de modelo: 5003-A61 2CV1 A, Número de serie: 3435871610, MAWP: 15, Mfg: 2016, Motor eléctrico Baldor Reliance: Cat No: EM2334T, Especificaciones: 09P011Y583G1, HP: 20, Voltios: 230/ 460, Amperios: 48/24, RPM: 1765, Marco: 256T, Hz: 60, Ph: 3, Ser. F: 1.15, Código: H, Des: B, Clase: F. Nema Nom. EFF. 93%, PF: 84%, Clasificación: 40c AMB-CONT, CC: 010A, Utilizable a 208v, 51 A, Rodamientos: DE:6309, ODE: 6208, ENCL: TEFC, Sn: Z1104280111
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS84
- Fabricante: Pneu-Con
- Modelo: 5003-A61 2CV1 A
- Número de serie: 3435871610
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Baldor
- Caballos de fuerza del motor (HP): 20
- RPM del motor: 1,765
- Voltaje del motor: 230/240
- Amperios de motor: 48/24
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 256T
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 33
- Ancho (pulgadas): 50
- Altura (pulgadas): 82
- Peso libras): 878
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!