Sistema de tratamiento de agua de torre de enfriamiento BAC RS

Sistema de tratamiento de agua de torre de enfriamiento BAC RS

Sistema de tratamiento de agua de torre de enfriamiento de Baltimore Aircoil Company. Modelo: RS-335 C. Serie: 88400930. Los tanques de sumidero remoto RS ofrecen tratamiento de agua simplificado, proyección de congelación, facilitan el funcionamiento en seco, tienen fácil mantenimiento, etc. para torres de enfriamiento de circuito abierto y cerrado, así como sistemas de condensadores evaporativos. Especificaciones de RS-335: volumen neto de 257 galones, tamaño de puerto de succión de 4 pulgadas, peso de envío de 470 libras, dimensiones: 4.5 pies de largo x 3 pies 11 pulgadas de ancho x 4 pies de alto. También incluye el modelo MegaTron de Advantage Controls: MGCPF2E -Controlador X2-H4 (control de conductividad de la torre, control de pH, temporizadores de alimentación de químicos F2, interruptor de flujo) con comunicaciones por módem telefónico por Internet H4. (6) Bombas dosificadoras PULSAtron Serie A-Plus marca PULSAfeeder.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SDFP154.3
  • Fabricante: BAC
  • Modelo: RS-335 C
  • Número de serie: 88400930

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 54
  • Ancho (pulgadas): 47
  • Altura (pulgadas): 48
  • Peso libras): 470

Detalles adicionales del producto

Sistema de tratamiento de agua de torre de enfriamiento BAC RS

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente